歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母

ISO 4032 A4 普通型不鏽鋼 80
六角螺帽-ISO4032-A4/80-WS8-M5

料號 03269995
EAN 4053479764016

登入後的客戶價格
六角螺母

料號 03269995

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4032,A4-80 不鏽鋼,普通型
通知

ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (m1)

4,7 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

ISO 4032

材料

A4 不銹鋼

性能等級

80

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊