ISO 4032,鋼,強度等級 8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)
鋅片塗裝為無六價鉻腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕性能如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 抗腐蝕塗層說明如下:
- 鋅片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ – 0.14μ
通知
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 公稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
高度 (m1) | 5,2 mm |
外擰動 (s1) | SW10 |
規範 | ISO 4032 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
防腐蝕期限 | 480 h |
符合 ROHS 標準 | 是 |