ISO 4032,鋼 10,鋅片塗裝,銀色 (ZFSHR)
鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHR 的耐腐蝕性如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480 h*
- 直徑 ≥ M10 - 720 h*
- * 準則值:在無螺紋區域接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。
ZFSHR 抗腐蝕塗層說明如下:
- 鋅薄片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.12-0.18 μ
通知
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱直徑已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M20 |
高度 (m1) | 16,90 mm |
外擰動 (s1) | SW30 |
規範 | ISO 4032 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |