歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓

ISO 4018 4.6 鍍鋅鋼
六角頭螺栓-ISO4018-4.6-WS16-(A2K)-M10X25

料號 008191025
EAN 4011231134293

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓

料號 008191025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4018 鋼 4.6,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)

產品類別 C

通知

ISO 4018 已取代 DIN 558 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更 | 強度等級 4.8 已新增。
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
M10

長度 (l1)

25 mm

頭高度 (k1)

6.4 mm

外擰動 (s1)

SW16

規範

ISO 4018

材料

性能等級

4.5999999999999996

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

C

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊