歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓

ISO 4017 A4-80 不鏽鋼,普通型
六角頭螺栓-ISO4017-A4/80-WS16-M10X30

料號 009171030
EAN 4053478054873

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓

料號 009171030

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4017 A4 80 普通型不鏽鋼
通知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
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
M10

長度 (l1)

30 mm

頭高度 (k1)

6,4 mm

外擰動 (s1)

SW16

規範

ISO 4017

材料

A4 不銹鋼

性能等級

80

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊