歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓

ISO 4017 8.8U 熱浸鍍鋅鋼
六角頭螺栓-ISO4017-8.8U-(HDG)-WS24-M16X120

料號 415316 120
EAN 4060052470264

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓

料號 415316 120

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4017,8.8U 鋼,熱浸鍍鋅 (TZN)
  • 應用表面保護 (DIN EN ISO 10684) 之前,以公差等位 6AZ (螺紋規格) 小尺寸螺紋製造。

  • 熱浸鍍鋅之後,螺栓即符合 ISO 標準。

  • 螺栓不得與過大尺寸螺紋的螺母搭配使用。這可能會對螺栓連接造成問題,並可能導致連接失敗。
通知

帶有 CE 標誌 => SB 且符合 DIN EN 15048-1 的受控建構產品可獲提供以下項目前置貨號:00594..(六角頭無頭螺絲) 與 00595..(六角頭全螺紋螺絲)。



ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M16

Länge (l1)

120 mm

頭高度 (k1)

10 mm

外擰動 (s1)

SW24

規範

ISO 4017

Material

性能等級

8.8U

Surface

熱浸鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)

六角螺帽-ISO4032-8-WS24-(HDG)-M16

x 200 數量
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV

平墊圈-ISO7090-200HV-(HDG)-16

x 500 數量