歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓

ISO 4017 8.8U 熱浸鍍鋅鋼
六角頭螺栓-ISO4017-8.8U-(HDG)-WS18-M12X40

料號 415312 40
EAN 4054458538918

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓

料號 415312 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4017,8.8U 鋼,熱浸鍍鋅 (TZN)
  • 應用表面保護 (DIN EN ISO 10684) 之前,以公差等位 6AZ (螺紋規格) 小尺寸螺紋製造。

  • 熱浸鍍鋅之後,螺栓即符合 ISO 標準。

  • 螺栓不得與過大尺寸螺紋的螺母搭配使用。這可能會對螺栓連接造成問題,並可能導致連接失敗。
通知

帶有 CE 標誌 => SB 且符合 DIN EN 15048-1 的受控建構產品可獲提供以下項目前置貨號:00594..(六角頭無頭螺絲) 與 00595..(六角頭全螺紋螺絲)。



ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
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
M12

長度 (l1)

40 mm

頭高度 (k1)

7,5 mm

外擰動 (s1)

SW18

規範

ISO 4017

材料

性能等級

8.8U

表面

熱浸鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)

六角螺帽-ISO4032-8-WS18-(HDG)-M12

x 500 數量
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV

平墊圈-ISO7090-200HV-(HDG)-12

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊