歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓

ISO 4014 A2 50、A2 70 普通型不鏽鋼
六角頭螺栓-ISO4014-不鏽鋼A2/70-WS13-M8X60

料號 00958 60
EAN 4061975275486

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓

料號 00958 60

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4014 A2-50 與 A2-70 普通型不鏽鋼
通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 有一些相容性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。A2-70 強度最大到 (包含) 標稱大小 M24 | 大於標稱大小 M27 強度 A2-50
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
M8

長度 (l1)

60 mm

頭高度 (k1)

5.3 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 4014

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

22 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊