歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備柄的六角螺栓

ISO 4014 銀色片狀鋅鋼 8.8
六角頭螺栓-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M20X75

料號 414542075
EAN 4060052358876

登入後的客戶價格
具備柄的六角螺栓

料號 414542075

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4014 鋼 8.8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)

片狀鋅塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機具、農用車與設備,以及需要車輛建構標準防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFHSL 的抗腐蝕如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 引導值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 片狀鋅塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ

    通知

    ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
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
    M20

    長度 (l1)

    75 mm

    頭高度 (k1)

    12.5 mm

    外擰動 (s1)

    SW30

    規範

    ISO 4014

    材料

    性能等級

    8.8

    表面

    片狀鋅銀色

    防腐蝕期限

    720 h

    頭類型

    六角頭

    擰動類型

    外六角

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    螺紋設計

    部分螺紋

    螺紋長度 (公制螺紋) (b)

    46 mm

    版本

    0 - 不適用

    產品類別

    A

    應用區域

    0 - 不適用

    管制區

    0 - 不適用

    建築產品

    0 - 不適用

    EC 符合性聲明 (CE)

    0 - 不適用

    符合 ROHS 標準

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊