歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓

ISO 4014 普通鋼 8.8
六角頭螺栓-ISO4014-8.8-WS13-M8X120

料號 00518 120
EAN 4011231083041

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓

料號 00518 120

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4014 普通鋼 8.8
通知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
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
M8

長度 (l1)

120 mm

頭高度 (k1)

5.3 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 4014

材料

性能等級

8.8

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

22 mm

版本

配備軸

產品類別

B

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊