ISO 4014 10.9 銀色片狀鋅鋼 (ZFSHR)
鋅片塗裝為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHR 的耐腐蝕性如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
- * 參考值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。
ZFSHR 抗腐蝕塗層說明如下:
- 片狀鋅塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.12μ – 0.18μ
通知
ISO 4014 取代 DIN 931 | 有一些相容性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M30 |
長度 (l1) | 130 mm |
頭高度 (k1) | 18.7 mm |
外擰動 (s1) | SW46 |
規範 | ISO 4014 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) (b) | 72 mm |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | B |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 是 |