歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花頭的沉頭螺絲

ISO 14581 鋼 08.8 鍍鋅
平頭星型螺絲-ISO14581-08.8-TX8-(A2K)-M2,5X5

料號 40231255
EAN 4054458598899

登入後的客戶價格
具備梅花頭的沉頭螺絲

料號 40231255

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 14581,鋼 FK08.8,鍍鋅,藍色鈍化處理 (A2K)

提高組裝生產力



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,帶梅花頭的連接構件可標準化並可於全世界使用

通知
  • ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721

  • 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,另請參閱 ISO 14581

  • 依照 ISO 14581,螺絲頭沉頭孔必須符合 ISO 15065
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M2.5

長度 (l1)

5 mm

頭直徑 (dk )

4,7 mm

頭高度 (k1)

1,5 mm

規範

ISO 14581

材料

性能等級

08.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX8

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,45 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊