歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花頭的沉頭螺絲

ISO 14581 普通鋼 08.8
平頭星型螺絲-ISO14581-08.8-TX15-M3,5X10

料號 402383510
EAN 4057709052140

登入後的客戶價格
具備梅花頭的沉頭螺絲

料號 402383510

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 14581 普通鋼 08.8

提高組裝效率



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用

通知
  • ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721

  • 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,請參閱 ISO 14581

  • 依照 ISO 14581,螺絲頭沉孔必須符合 ISO 15065
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
M3.5

長度 (l1)

10 mm

頭直徑 (dk )

7.3 mm

頭高度 (k1)

2.35 mm

規範

ISO 14581

材料

性能等級

8.8000000000000007

表面

素色

符合 ROHS 標準

頭類型

90 度沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX15

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.6 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊