歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花承窩圓柱頭螺絲,下方頭

ISO 14580,不鏽鋼 A4/70 素色
圓柱頭星型螺絲-ISO14580-A4/70-TX20-M4X10

料號 400294 10
EAN 4065233106802

登入後的客戶價格
梅花承窩圓柱頭螺絲,下方頭

料號 400294 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 14580,A4-70 不鏽鋼,素面
通知

提高組裝效率



使用星型梅花承窩 (TX) 緊固件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒那樣集中在一點驅動。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,帶星型梅花承窩的緊固件採統一標準,並可於全世界通用

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

長度 (l1)

10 mm

頭直徑 (dk)

7 mm

頭高度 (k1)

3,1 mm

規範

ISO 14580

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX20

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊