歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花型圓柱頭螺絲,下方頭

ISO 14580 8.8 鍍鋅鋼
圓柱頭星型螺絲-ISO14580-8.8-TX30-(A2K)-M6X30

料號 400016 30
EAN 4054458609342

登入後的客戶價格
梅花型圓柱頭螺絲,下方頭

料號 400016 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 14580,鋼 8.8,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)
通知

提高組裝效率



當構件使用梅花 (TX) 緊固件接合時,力會傳輸到起子側面的大表面區域,而非集中於一個點,就像例如六角承窩起子一樣。這會有一些優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不會滑動,因為力會以最佳方式分配

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,具備梅花頭的連接構件可標準化並可於全世界使用

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

30 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

4,4 mm

規範

ISO 14580

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX30

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊