歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花型圓柱頭螺絲,下方頭

ISO 14580 8.8 鍍鋅鋼
圓柱頭星型螺絲-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X8

料號 400015 8
EAN 4054458609182

登入後的客戶價格
梅花型圓柱頭螺絲,下方頭

料號 400015 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 14580,鋼 8.8,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)
通知

提高組裝效率



當構件使用梅花 (TX) 緊固件接合時,力會傳輸到起子側面的大表面區域,而非集中於一個點,就像例如六角承窩起子一樣。這會有一些優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不會滑動,因為力會以最佳方式分配

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,具備梅花頭的連接構件可標準化並可於全世界使用

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M5

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dk)

8.5 mm

頭高度 (k1)

3.65 mm

規範

ISO 14580

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

插座薄頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX25

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊