歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭沉頭螺絲

ISO 10642 鋼 08.8,鋅鎳,黑色
平頭內六角螺絲-ISO10642-08.8-(ZNBHL)-M3X10

料號 412263 10
EAN 4059608982306

登入後的客戶價格
六角承窩頭沉頭螺絲

料號 412263 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 10642,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

鍍鋅無鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 緊固件適合高腐蝕風險應用。塗層包含鋅鎳合金層與密封塗層 (整合潤滑顆粒的上塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2–360h*

  • 直徑 ≥ M4–480h*

  • 直徑 ≥ M10–720h*


  • *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 無鉻(VI)

  • 上塗層整合潤滑顆粒,修正摩擦係數範圍在 0.09 μ-0.14 μ

  • 耐熱最高可達 120°C

  • 塗層均勻分佈

  • 功能性與裝飾性
通知

ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。



由於其頭部幾何的緣故,這些螺絲只能承受有限負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M3

長度 (l1)

10 mm

頭直徑 (dk)

5,81 mm

頭高度 (k1)

1,86 mm

內起子 (s1)

HS2

規範

ISO 10642

材料

性能等級

08.8

表面

鋅鎳黑色

防腐蝕期限

360 h

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊