歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩頭的沉頭螺絲

ISO 10642 鋼 08.8,鋅薄片塗裝,銀色
平頭內六角螺絲-ISO10642-08.8-HS8-(ZFSHL)-M12X50

料號 412241250
EAN 4057708019533

登入後的客戶價格
帶六角承窩頭的沉頭螺絲

料號 412241250

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 10642,鋼,強度等級 8.8,鋅薄片塗層,銀色 (ZFSHL)

鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機具、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕性能為:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下抗腐蝕塗層:


    • 鋅薄片塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ - 0.14μ
    通知

    ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。



    由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

    產品資訊

    資料表(X)

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

    M12

    長度 (l1)

    50 mm

    頭直徑 (dk)

    24,81 mm

    頭高度 (k1)

    7,44 mm

    內起子 (s1)

    HS8

    規範

    ISO 10642

    材料

    性能等級

    08.8

    表面

    片狀鋅銀色

    防腐蝕期限

    720 h

    符合 ROHS 標準

    頭類型

    沉頭

    擰動類型

    六角承窩

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    螺紋設計

    全螺紋

    產品類別

    A

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊