歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑8.00MM/長度63MM

料號 511710863
EAN 4046777246575

登入後的客戶價格
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

料號 511710863

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標稱尺寸 d1 = 3.5 公釐/4.5 公釐/5.5 公釐/7 公釐非標準化,依據 ISO 1234

通知

取代 DIN 94

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

8 mm

長度 (l1)

63 mm

環的縱向外徑 (b)

16.00 mm

環的橫向外徑 (c)

15.00 mm

夾板兩個銷之間的長度 (a)

4.00 mm

規範

ISO 1234

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊