歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼

ISO 8752 鋼,裸面
定位插銷 5 X 50MM

料號 04755 50
EAN 4011231406048

登入後的客戶價格
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼

料號 04755 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 固定構件,使用方式與插溝銷相似

  • 適用於螺栓/螺絲的襯套,主要用於發生明顯剪力的應用

  • 減輕了螺栓和螺釘的應力,允許使用較小的尺寸

  • 相較於公稱直徑,特大號的 0.2–0.5 mm 可保證安全、牢固的接合

  • 錐形端可更輕易插入孔中

  • 銷可以再次取出,而不會造成損傷
通知

孔徑與公稱直徑相同 (公差 12 H)。
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
標稱直徑 (d1)

5 mm

長度 (l1)

50 mm

材料

彈簧鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

版本

重型設計

規範

ISO 8752

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊