夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
ISO 8752 鋼,裸面
定位插銷 10 X 50MM
料號 047510 50
EAN 4046778860343
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 固定構件,使用方式與插溝銷相似
- 適用於螺栓/螺絲的襯套,主要用於發生明顯剪力的應用
- 減輕了螺栓和螺釘的應力,允許使用較小的尺寸
- 相較於公稱直徑,特大號的 0.2–0.5 mm 可保證安全、牢固的接合
- 錐形端可更輕易插入孔中
- 銷可以再次取出,而不會造成損傷
通知
孔徑與公稱直徑相同 (公差 12 H)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱直徑 (d1) | 10 mm |
長度 (l1) | 50 mm |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
版本 | 重型設計 |
規範 | ISO 8752 |