歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彈性圓柱銷,標準設計 ISO 8750 素面鋼

ISO 8750 鋼,裸面
定位插銷-ISO8750-4X35

料號 047500435
EAN 4038898043706
登入後的客戶價格
彈性圓柱銷,標準設計 ISO 8750 素面鋼

料號 047500435

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量
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
標稱直徑 (d1)

4 mm

長度 (l1)

35 mm

倒角長度 (a1)

1,1 mm

規範

ISO 8750

材料

彈簧鋼

表面

普通

版本

標準設計

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊