歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

附內螺紋的圓柱銷,淬硬 ISO 8735,鋼,素面,A 型,硬化 (倒角和錐形),公差 m6

ISO 8735 m6 鋼,裸面,A 型
圓柱銷-附內孔M5-ISO8735-HDND-A-M6-8X30

料號 5095508030
EAN 4053479457390

登入後的客戶價格
附內螺紋的圓柱銷,淬硬 ISO 8735,鋼,素面,A 型,硬化 (倒角和錐形),公差 m6

料號 5095508030

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標稱直徑公差 m6
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
標稱直徑 (d1)

8 mm

長度 (l1)

30 mm

連接螺紋 (d2)

M5

螺紋長度 (公制螺紋) (t1)

8 mm

孔深 (t2)

12 mm

規範

ISO 8735

材料

表面

素色

版本

A 型,完全硬化

維氏硬度,HV

650 HV

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊