透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 8734 素面鋼 A 型公差等級 m6直銷-ISO8734-A-M6-6X24
類似產品
料號 5094506024
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 8734 取代了 DIN 6325
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
24 mm
規範
ISO 8734
材料
鋼
表面
素色
版本
A 型,完全硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
桿
TiAlSiN 多效能碳化鎢旋轉銼
具備小頭的螺柱 DIN 1434,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
TRIATHLON® 超級機油 10W40
適用於通孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。