通知
ISO 8675 取代了 DIN 439 (細牙螺紋) | 有一些相似性 | 不鏽鋼的混凝土壓縮強度已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標稱 Ø M1.8 已遭移除 | 標準螺紋已納入 ISO 4035 | ISO 8675 僅包含細牙螺紋。
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D) | M10 x 1 |
高度 (m1) | 5 mm |
外擰動 (s1) | SW16 |
規範 | ISO 8675 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 35 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |