透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 8673 8 鍍鋅鋼細牙螺紋
類似產品
料號 03179302
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 8673 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | ISO 8673僅規範細牙螺紋 | 標準螺紋已包含在 ISO 4032。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D)
M30 x 2
高度 (m1)
25,60 mm
外擰動 (s1)
SW46
規範
ISO 8673
材料
鋼
性能等級
8
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
螺紋成型
細牙螺紋
螺紋類型
公制螺紋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
3/8" 套筒扳手嵌件 適用於外部梅花螺絲,短
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
引擎油 Triathlon® Select A 5W-30
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
引擎機油性能添加劑
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型
帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,A2 不鏽鋼,21H,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。