透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 8673 10 鍍鋅鋼細牙螺紋六角螺帽-ISO8673-10-WS36-(A2K)-M24X2
類似產品
料號 5162051124
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 8673 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | ISO 8673僅規範細牙螺紋 | 標準螺紋已包含在 ISO 4032。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D)
M24 x 2
高度 (m1)
21.5 mm
外擰動 (s1)
SW36
規範
ISO 8673
材料
鋼
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
螺紋類型
公制螺紋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
塗層與密封滾筒 WB/LM/LA 適用於油性與水性漆和清漆
PU 壓縮空氣軟管
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 2181
1/4 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲
保養與潤滑劑噴劑
TIPP® 矽利康管夾
公制棘輪梅開扳手 使用 POWERDRIV®
特殊抹刀 適用於修復凹陷
推力聯軸器 適用於扁圓頭噴嘴
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。