歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2 ,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 7380-2,A2 普通型不鏽鋼
半圓法蘭頭內六角螺絲-ISO7380/2-A2/070-IH2,5-M4X5

料號 00980245

EAN 4062856468263

登入後的客戶價格
帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2 ,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 00980245

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

長度 (l1)

5 mm

頭直徑 (dc)

9,4 mm

頭高度 (k1)

2,2 mm

內起子

HS2.5

規範

ISO 7380-2

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

帶軸環的圓頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
無倒角的平墊圈 ISO 7089 A2 不鏽鋼,200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-4

x 1000 數量