歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2 ,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 7380-2,A2 普通型不鏽鋼
半圓法蘭頭內六角螺絲-ISO7380/2-A2/070-HS2,5-M4X16

料號 009802416
EAN 4024835188975

登入後的客戶價格
帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2 ,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 009802416

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1
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
M4

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dc)

9.4 mm

頭高度 (k1)

2.2 mm

內起子

IH2.5

規範

ISO 7380-2

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

素色

頭類型

配備軸環的內六角圓頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

批准

0 - 不適用

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊