歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶扁平半圓頭與軸環和六角承窩的螺絲 ISO 7380-2,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

ISO 7380-2,鋼 010.9,鋅鎳,黑色

料號 425364 8

EAN 4053479678818

登入後的客戶價格
帶扁平半圓頭與軸環和六角承窩的螺絲 ISO 7380-2,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

料號 425364 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 480h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dc)

9,4 mm

頭高度 (k1)

2,2 mm

內起子

HS2.5

規範

ISO 7380-2

材料

性能等級

010.9

表面

鋅鎳黑色

頭類型

帶軸環的圓頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊