歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 7380-2 鋼 010.9,鍍鋅
半圓頭法蘭內六角螺絲-ISO7380/2-010.9-HS4-A2K-M6X6

料號 006000606
EAN 4045727155905

登入後的客戶價格
帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 006000606

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
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
M6

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dc)

13,6 mm

頭高度 (k1)

3,3 mm

內起子

HS4

規範

ISO 7380-2

材料

性能等級

010.9

表面

鍍鋅

頭類型

帶軸環的圓頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊