歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具六角承窩和插銷的半圓頭安全螺絲 類似 ISO 7380-1,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 7380-1 類似不銹鋼 A2 素面

料號 02844 30

EAN 4047376789357

登入後的客戶價格
具六角承窩和插銷的半圓頭安全螺絲 類似 ISO 7380-1,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 02844 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 非常適合在學校、醫院、博物館、封閉機構、監獄和安全設施中進行安裝。

  • 可抵抗因惡意破壞而造成的移除。

  • 也適合室外使用,因為由不鏽鋼 A2 材料所製成。
通知

安裝和拆卸需要特殊工具

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

機械工程 — 保護安全開關和防止安全系統遭拆卸。電子裝置 — 安全櫃/開關櫃。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

長度 (l1)

30 mm

頭直徑 (dk)

7,6 mm

頭高度 (k1)

1,95 mm

規範

ISO 7380-1 類似, CS

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

圓頭

擰動類型

配備安全銷的梅花

內起子

TX20+P

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX20 / 長26MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
x 5 數量