歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具六角承窩和插銷的半圓頭安全螺絲 類似 ISO 7380-1,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 7380-1 A2 類似普通型不鏽鋼
不鏽鋼中空星型螺絲A2-070 TX.M8 X40

料號 02848 40
EAN 4038898005872

登入後的客戶價格
具六角承窩和插銷的半圓頭安全螺絲 類似 ISO 7380-1,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 02848 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 非常適合在學校、醫院、博物館、封閉機構、監獄和安全設施中進行安裝。

  • 可抵抗因惡意破壞而造成的移除。

  • 也適合室外使用,因為由不鏽鋼 A2 材料所製成。
通知

安裝和拆卸需要特殊工具
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
機械工程 — 保護安全開關和防止安全系統遭拆卸。電子裝置 — 安全櫃/開關櫃。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

長度 (l1)

40 mm

頭直徑 (dk)

14 mm

頭高度 (k1)

4,1 mm

規範

ISO 與 7380-1 類似, CS

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

圓頭

擰動類型

配備安全銷的梅花

內起子

TX40+P

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
梅花起子頭 C 6.3 (1/4 英吋) 帶孔

1/4吋中空星型起子頭 TX40 / 長26MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
x 5 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊