ISO 7380-1,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)
鍍鋅無鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSHL) 緊固件,適合高腐蝕風險應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。
抗腐蝕性:
- 直徑 ≥ M2 - 360h*
- 直徑 ≥ M4 - 600h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
- *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 不含鉻(VI)
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ
- 耐熱最高可達 120°C
- 平均塗層分佈
- 兼具功能性與美觀
通知
由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 50 mm |
頭直徑 (dk) | 14 mm |
頭高度 (k1) | 4,4 mm |
規範 | ISO 7380-1 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 010.9 |
表面 | 鋅鎳銀色 |
防腐蝕期限 | 600 h |
頭類型 | 圓頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 | HS5 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 28 mm |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |