歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳銀色 (ZNSHL)

ISO 7380-1,鋼 010.9,鋅鎳

料號 425298 16
EAN 4058794832051

登入後的客戶價格
帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳銀色 (ZNSHL)

料號 425298 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7380-1,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)

鍍鋅無鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSHL) 緊固件,適合高腐蝕風險應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 - 360h*

  • 直徑 ≥ M4 - 600h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐熱最高可達 120°C

  • 平均塗層分佈

  • 兼具功能性與美觀
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

14 mm

頭高度 (k1)

4,4 mm

規範

ISO 7380-1

材料

性能等級

010.9

表面

鋅鎳銀色

防腐蝕期限

600 h

頭類型

圓頭

擰動類型

六角承窩

內起子

HS5

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

16 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊