歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳黑色 (ZNBHL)

ISO 7380-1,鋼 010.9,鋅鎳,黑色
半圓頭內六角螺絲-ISO7380/1-010.9-IH4-ZNBHL-M5X20

料號 425265 20
EAN 4060053840264

登入後的客戶價格
半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳黑色 (ZNBHL)

料號 425265 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 480h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
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
M5

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

9.5 mm

頭高度 (k1)

2.75 mm

規範

ISO 7380-1

材料

性能等級

10.9

表面

鋅鎳,黑色

防腐蝕期限

480 h

頭類型

半圓頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子

IS3

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

螺紋長度 (公制螺紋)

20 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊