歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 7380-1 A2 普通型不鏽鋼
半圓頭內六角螺絲-ISO7380/1-A2/070-IH2,5-M4X18

料號 009801418
EAN 4057709279677

登入後的客戶價格
具扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 A2-070 不鏽鋼,素面

料號 009801418

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 3506-1
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
M4

長度 (l1)

18 mm

頭直徑 (dk)

7.60 mm

頭高度 (k1)

2.20 mm

規範

ISO 7380-1

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

素色

頭類型

半圓頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子

IH2.5

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

產品類別

A

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊