通知
這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M5 |
長度 (l1) | 6 mm |
頭直徑 (dk) | 9.5 mm |
頭高度 (k1) | 2.75 mm |
規範 | ISO 7380-1 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 010.9 |
表面 | 普通 |
頭類型 | 圓頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 | HS3 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 是 |