歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9

ISO 7379 公差 f9 鋼 012.9,裸面

料號 411885 10
EAN 4047376602113

登入後的客戶價格
圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9

料號 411885 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 等高螺絲通常用於需要螺絲連接吸收橫向力,或需要保護工件彼此之間相對位置的情況。

  • 軸部之公差等級為 f9
通知

下列螺紋直徑的肩狀柄直徑與 ISO 7379 不同:


  • M5 = 柄直徑 6 mm

  • M10 = 柄直徑 12 mm

  • M20 = 柄直徑 24 mm


由於幾何形狀,這些螺絲依據 ISO 898-1 在極限負載測試中僅能有限負載,在實際強度等級之前標記為 0。
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
M5

長度 (l1)

10 mm

柄直徑 (d2)

6 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

4,5 mm

規範

ISO 7379

材料

性能等級

012.9

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子

HS3

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

公差等位

f9

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

9,75 mm

版本

配備套軸

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊