歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9

ISO 7379 公差 f9 鋼 012.9,裸面
等高螺絲-ISO7379-012.9-F9-DS8-M6X40

料號 411886 40
EAN 4050642747616

登入後的客戶價格
圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9

料號 411886 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 等高螺絲通常用於需要螺絲連接吸收橫向力,或需要保護工件彼此之間相對位置的情況。

  • 軸部之公差等級為 f9
通知

下列螺紋直徑的肩狀柄直徑與 ISO 7379 不同:


  • M5 = 柄直徑 6 mm

  • M10 = 柄直徑 12 mm

  • M20 = 柄直徑 24 mm


由於幾何形狀,這些螺絲依據 ISO 898-1 在極限負載測試中僅能有限負載,在實際強度等級之前標記為 0。
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
M6

長度 (l1)

40 mm

柄直徑 (d2)

8 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

頭高度 (k1)

5,5 mm

規範

ISO 7379

材料

性能等級

012.9

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子

HS4

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

公差等位

f9

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

11,25 mm

版本

配備套軸

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊