- 等高螺絲通常用於需要螺絲連接吸收橫向力,或需要保護工件彼此之間相對位置的情況。
- 軸部之公差等級為 f9
通知
下列螺紋直徑的肩狀柄直徑與 ISO 7379 不同:
- M5 = 柄直徑 6 mm
- M10 = 柄直徑 12 mm
- M20 = 柄直徑 24 mm
由於幾何形狀,這些螺絲依據 ISO 898-1 在極限負載測試中僅能有限負載,在實際強度等級之前標記為 0。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 35 mm |
柄直徑 (d2) | 10 mm |
頭直徑 (dk) | 16 mm |
頭高度 (k1) | 7 mm |
規範 | ISO 7379 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 012.9 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 承窩頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 | HS5 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,25 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
公差等位 | f9 |
螺紋長度 (公制螺紋) (l2) | 13,25 mm |
版本 | 配備套軸 |
產品類別 | A |