透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7094 不鏽鋼,A4,100 HV,裸色平墊圈-ISO7094-A4-100HV-16
類似產品
料號 5150072016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
內徑 (d1)
17,5 mm
外徑 (d2)
56 mm
厚度 (h1)
5 mm
材料
A4 不銹鋼
維氏硬度,HV
100 HV
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
效能聲明 (EU-CPR)
否
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
3/8 英吋套筒扳手 16 件式組合
輪刷 壓接鋼,帶柄
TIME-SERT® 螺紋套管
帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,鋼,45H,素面
迷你/大型銀色平式刀片式保險絲分類 170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
六角扳手,帶球頭六角承窩 特別長設計
油漆桶 具備抽取表面和整合式工具拖盤
自黏式保護膜 SK 50
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。