歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 - 超大型系列 ISO 7094 A2 不鏽鋼,100 HV

ISO 7094 A2 普通型不鏽鋼,100 HV

料號 515007105
EAN 4062855374831

登入後的客戶價格
平墊圈 - 超大型系列 ISO 7094 A2 不鏽鋼,100 HV

料號 515007105

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5,5 mm

外徑 (d2)

18 mm

厚度 (h1)

2 mm

材料

A2 不銹鋼

維氏硬度,HV

100 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

效能聲明 (EU-CPR)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊