透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7094 A2 普通型不鏽鋼,100 HV平墊圈-ISO7094-A2-100HV-8
類似產品
料號 515007108
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
9 mm
外徑 (d2)
28 mm
厚度 (h1)
3 mm
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
100 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
效能聲明 (EU-CPR)
否
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
防接觸塗層
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A2 不鏽鋼,素面
Multifix 管與緊固夾
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
免螺絲軟管夾 低總高度
平鑿 符合 DIN 6453
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。