透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7093-1 A4 200 HV 普通型不銹鋼平墊圈-ISO7093/1-A4-200HV-4
類似產品
料號 51501014
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M4
內徑 (d1)
4,3 mm
外徑 (d2)
12 mm
厚度 (h1)
1,1 mm
規範
ISO 7093-1
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
維氏硬度,HV
200 HV
版本
大型版
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於盲孔的 HSCo 藍環機械螺絲攻 DIN 371/376
空心拉釘,平頭
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
3/8" 萬向接頭嵌件 短型
TRIATHLON® 耐久型 III 5W-30 合成機油
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
3/8" 套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
螺紋最高至頭端的六角螺栓
梅花型圓柱頭螺絲 ISO 14579,A2-070 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。