透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7093-1 A4 200 HV 普通型不銹鋼平墊圈-ISO7093/1-A4-200HV-20
類似產品
料號 515010120
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M20
內徑 (d1)
21 mm
外徑 (d2)
60 mm
厚度 (h1)
4,3 mm
規範
ISO 7093-1
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
維氏硬度,HV
200 HV
版本
大型版
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
適用於木材的 KP Perfect 乾磨蝕紙卷
DIN 7427 1/2 英吋連接件
1C-PT18 口袋型捲尺 使用塑膠外殼
1/2" 連接
螺紋最高至頭端的六角螺栓
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
TX 螺絲起子 配備鏜孔
填料衝孔 適用於圓形小孔
配備插入環的單耳箍
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。