透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7093-1 A4 200 HV 普通型不銹鋼平墊圈-ISO7093/1-A4-200HV-16
類似產品
料號 515010116
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
50 mm
厚度 (h1)
3,3 mm
規範
ISO 7093-1
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
維氏硬度,HV
200 HV
版本
大型版
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
煙霧滲漏偵測器 W1 探針
E 6.3 (1/4") 通用型筒套 配備不鏽鋼套筒、扣環與永久磁鐵
3/4 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
刀式連接器 非絕緣
工具箱
基礎型工作臺推車 8.8
12 伏 7 針插座 具備後霧燈的中斷接點
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
碎石灑漏與底盤保護
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。