歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 - 大型系列 ISO 7093-1 A4 素面不鏽鋼 200 HV

ISO 7093-1 A4 200 HV 普通型不銹鋼
平墊圈-ISO7093/1-A4-200HV-10

料號 515010110
EAN 4057709142216

登入後的客戶價格
平墊圈 - 大型系列 ISO 7093-1 A4 素面不鏽鋼 200 HV

料號 515010110

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知取代 DIN 9021
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10,5 mm

外徑 (d2)

30 mm

厚度 (h1)

2,7 mm

規範

ISO 7093-1

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

維氏硬度,HV

200 HV

版本

大型版

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊