歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

大外徑平墊圈 ISO 7093-1 鋼 200 HV,鋅片銀色 (ZFSH)

ISO 7093-1 片狀鋅鋼 200 HV

料號 515006038

EAN 4056807155326

登入後的客戶價格
大外徑平墊圈 ISO 7093-1 鋼 200 HV,鋅片銀色 (ZFSH)

料號 515006038

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具極高防腐蝕保護性能的鋅片塗裝

硬度等級 200 HV,適用於高達並包括強度等級 8.8 的螺絲連接

通知

取代 DIN 9021

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8,4 mm

外徑 (d2)

24 mm

厚度 (h1)

2 mm

規範

ISO 7093-1

材料

表面

片狀鋅銀色

維氏硬度,HV

200 HV

版本

配備大外徑

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊