具極高防腐蝕保護性能的鋅片塗裝
硬度等級 200 HV,適用於高達並包括強度等級 8.8 的螺絲連接
通知
取代 DIN 9021
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合螺紋 | M10 |
內徑 (d1) | 10,5 mm |
外徑 (d2) | 30 mm |
厚度 (h1) | 2,5 mm |
規範 | ISO 7093-1 |
材料 | 鋼 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
維氏硬度,HV | 200 HV |
版本 | 配備大外徑 |
符合 ROHS 標準 | 是 |